Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR33-L08

  • ERIKS:14842869
  • Hersteller:SR33-L08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

190,20 €/ Stückexkl. MwSt

222,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR33
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
8L
DN
6
G1
M 14x1.5
L1
66.5 mm
L2
80.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm