Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR3-B24-S38

  • ERIKS:11687413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

330,48 €/ Stückexkl. MwSt

386,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR3
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G
G1.1/2
L1
114 mm
L2
76 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
55 mm
i
22 mm