Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR3-B16-S25

  • ERIKS:11687381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

234,00 €/ Stückexkl. MwSt

273,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR3
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
18
G
G1
L1
96 mm
L2
66 mm
S1
46 mm
S2
36 mm
d
40 mm
i
18 mm