Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR3-B08-S16

  • ERIKS:11687404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

192,12 €/ Stückexkl. MwSt

224,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR3
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G
G1/2
L1
74 mm
L2
51.5 mm
S1
30 mm
S2
24 mm
d
27 mm
i
14 mm