Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR3-B06-S12

  • ERIKS:11687388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

185,40 €/ Stückexkl. MwSt

216,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR3
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
7
G
G3/8
L1
72 mm
L2
52.5 mm
S1
30 mm
S2
22 mm
d
22 mm
i
12 mm