8,77 €/ Stückexkl. MwSt
10,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPVSTF |
Material | Messing vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 380 |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing |
Medium | Pressluft |