Eriks
FLEXION

FLEXION Einschraubschlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde und o-ring - 3/8 - D= 12

  • ERIKS:14378233
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Mit O-ring NBR 70
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
HTAIL-B-P-OR
Serie
W89A
Typ
HTAIL-B-P-OR
Betriebsdruck
von -0.95 bis 60 bar
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C