Eriks
FLEXION

FLEXION Druckhülse Stahl ORFS SLEEVE-22FMT

  • ERIKS:11484012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Druckhülse für ORFS Bördelanschluss
  • für metrische Rohre
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Hersteller ID
SLEEVE-22FMT
Form
Muffe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschlussmaß 1
22 mm
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar