Eriks
FLEXION

FLEXION Druckhülse Stahl ORFS SLEEVE-16FMTBR

  • ERIKS:11484056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Druckhülse
  • für metrische Rohre mit ORFS Adapters, Lötversion
  • Material: Stahl, schwarz geölt
Zur Liste hinzufügen

3,09 €/ Stückexkl. MwSt

3,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMTBR
Hersteller ID
SLEEVE-16FMTBR
Form
Muffe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Schwarz geölt
Anschlussmaß 1
16 mm
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar