Eriks
FLEXION

FLEXION Drehzahlregler Anschlussstück, Verbundwerkstoff, unidirektionale Durchflussregelung 8mmx8mm

  • ERIKS:13965226
  • Hersteller:ESA8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,94 €/ Stückexkl. MwSt

8,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
ESA
Armatur Typ
Drosselrückschlagventil
Aufsführungsform
Gerade
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von -0.75 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM (Polyoxymethylen)
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
Typ Rohr
PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing
Medium
Pressluft
D
8
C
16.8
E
52 mm
A
22 mm
B
44.1 mm
d
4.3 mm