32,92 €/ Stückexkl. MwSt
38,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | SS-ADPT-B-L |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 200 °C |
Betriebstemperatur | von -40 bis 200 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 150 bar |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |