Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter, Edelstahl AISI 316L, Winkelstück, Außengewinde-Innengewinde R1/2"xG1/2"

  • ERIKS:14334353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,41 €/ Stückexkl. MwSt

74,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
SS-ADPT-B-L
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 200 °C
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 150 bar
Max. Betriebsdruck
150 bar