15,85 €/ Stückexkl. MwSt
18,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | SS-NIP-B-T |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 200 °C |
Betriebstemperatur | von -40 bis 200 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 150 bar |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |