Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter, Edelstahl AISI 316L, Nippel R1/2

  • ERIKS:14334383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,51 €/ Stückexkl. MwSt

22,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

220 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
SS-NIP-B-T
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 200 °C
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 150 bar
Max. Betriebsdruck
150 bar