Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter, Edelstahl AISI 316L, Innensechskant-Schraubendreher, Stecker mit O-Ring G1/4"

  • ERIKS:14334393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

18,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
SS-PLG-B-HEX-OR
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 200 °C
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 150 bar
Max. Betriebsdruck
150 bar