14,43 €/ Stückexkl. MwSt
16,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | Bipex |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 97 |
Härte | 92 Shore A |
Außendurchmesser | 97 mm |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Nenndrehmoment | 220 Nm |
Gewicht | 0.034 kg |