Eriks
FLENDER

FLENDER Zahnkranz für Bipex Klauenkupplung größe 127

  • ERIKS:23486538
  • Hersteller:2LC0120-7WA00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
Bipex
Typ
Elastikelement
Grösse
127
Härte
92 Shore A
Außendurchmesser
127 mm
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
550 Nm
Gewicht
0.082 kg