Eriks
FLENDER

FLENDER Torsionssteife Kupplung, N-Eupex Serie, Typ N, 195mm Außendurchmesser, 80mm Nabe LG, 6NR90-0AA0

  • ERIKS:14415781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

356,03 €/ Stückexkl. MwSt

416,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-EUPEX
Typ
N
Serie
N-EUPEX
Typ
N
Typ
Nabe
Nabenlänge
80 mm
Außendurchmesser
195 mm
Max. Drehzahl
5350 rpm
Version
N-hub
Grösse
195
Standard
DIN ISO 21940-11