Eriks
FLENDER

FLENDER Torsionssteife Kupplung, N-Eupex Serie, Typ N, 175mm Außendurchmesser, 80mm Nabe LG, 5NR90-0AA0

  • ERIKS:14415782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

295,86 €/ Stückexkl. MwSt

346,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-EUPEX
Typ
N
Serie
N-EUPEX
Typ
N
Typ
Nabe
Nabenlänge
80 mm
Außendurchmesser
175 mm
Max. Drehzahl
6000 rpm
Version
N-hub
Grösse
175
Standard
DIN ISO 21940-11