Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 45mm Nabe LG, 3WD10-0AB0

  • ERIKS:14155447
  • Hersteller:2LC0170-3WD10-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

348,36 €/ Stückexkl. MwSt

407,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
45 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.9 kg
Version
H
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11
s
140 mm