Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 140Nm Max Drehmoment, 48mm Bohrung, 45mm Nabe LG, 3AG11-0AB0

  • ERIKS:14155442
  • Hersteller:2LC0170-3AG11-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

401,71 €/ Stückexkl. MwSt

470,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrung
48 mm
Bohrung (min./max.)
48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Länge
220 mm
Nabenlänge
45 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Max. Drehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Winkelversatz
0.12
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
95
Standard
DIN 6885-1
d1
48 mm
d2
48 mm
L
220 mm
s
140 mm