Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 140Nm Max Drehmoment, 48mm Bohrung, 45mm Nabe LG, 3AG11-0AA0

  • ERIKS:14155441
  • Hersteller:2LC0170-3AG11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

355,42 €/ Stückexkl. MwSt

415,84 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrung
48 mm
Bohrung (min./max.)
48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Länge
180 mm
Nabenlänge
45 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Max. Drehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Winkelversatz
0.12
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
95
Standard
DIN 6885-1
d1
48 mm
d2
48 mm
L
180 mm
s
140 mm