Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 85Nm Max Drehmoment, 38mm Bohrung, 45mm Nabe LG, 2AG11-0AA0

  • ERIKS:14155421
  • Hersteller:2LC0170-2AG11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,56 €/ Stückexkl. MwSt

344,64 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
38 mm
Bohrung
38 mm
Bohrung (min./max.)
38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Länge
175 mm
Nabenlänge
45 mm
Nenndrehmoment
85 Nm
Max. Drehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Winkelversatz
0.12
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
2.4 kg
Version
H
Grösse
80
Standard
DIN 6885-1
d1
38 mm
d2
38 mm
L
175 mm