Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 2WC00-0AA0

  • ERIKS:14155424
  • Hersteller:2LC0170-2WC00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,32 €/ Stückexkl. MwSt

215,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.4 kg
Version
H
Grösse
80
s
100 mm