Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 46mm Bohrung, 2AG11-0AE0

  • ERIKS:14155783
  • Hersteller:2LC0171-2AG11-0AE0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.156,39 €/ Stückexkl. MwSt

3.692,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
46 mm
Bohrung (min./max.)
100-110 mm
Größte Bohrung
110 mm
Länge
460 mm
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
250
Standard
DIN 6885-1
d1
100 mm
d2
110 mm
L
460 mm