2.451,74 €/ Stückexkl. MwSt
2.868,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Pièces intercalaires |
Nabenlänge | 110 mm |
Nenndrehmoment | 3900 Nm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 27.4 kg |
Version | H |
Grösse | 250 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |
s | 200 mm |