Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 110mm Nabe LG, 2WD10-0AC0

  • ERIKS:14155789
  • Hersteller:2LC0171-2WD10-0AC0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.314,16 €/ Stückexkl. MwSt

2.707,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
110 mm
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
27.4 kg
Version
H
Grösse
250
Standard
DIN ISO 21940-11
s
180 mm