Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 100mm Bohrung, 2AG99-0AC0+M1E, 2AG99-0AC0-Z L1N+M1E+X99

  • ERIKS:14156053
  • Hersteller:2LC0171-2AG99-0AC0-Z L1N+M1E+X99
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.874,18 €/ Stückexkl. MwSt

3.362,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
100 mm
Bohrung (min./max.)
100-110 mm
Größte Bohrung
110 mm
Länge
390 mm
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
250
Standard
DIN 6885-1
d1
100 mm
d2
110 mm
L
390 mm