2.874,18 €/ Stückexkl. MwSt
3.362,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 100 mm |
Bohrung (min./max.) | 100-110 mm |
Größte Bohrung | 110 mm |
Länge | 390 mm |
Nenndrehmoment | 3900 Nm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Version | H |
Grösse | 250 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 100 mm |
d2 | 110 mm |
L | 390 mm |