Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 90mm Bohrung, 1AG99-0AC0, 1AG99-0AC0-Z L1L+M1E+X99

  • ERIKS:14156048
  • Hersteller:2LC0171-1AG99-0AC0-Z L1L+M1E+X99
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.103,38 €/ Stückexkl. MwSt

2.460,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
90 mm
Bohrung (min./max.)
90-100 mm
Größte Bohrung
100 mm
Länge
370 mm
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Winkelversatz
0.09
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
225
Standard
DIN 6885-1
d1
90 mm
d2
100 mm
L
370 mm