Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 90mm Bohrung, 1AG11-0AD0

  • ERIKS:14155735
  • Hersteller:2LC0171-1AG11-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.090,15 €/ Stückexkl. MwSt

2.445,48 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
90 mm
Bohrung (min./max.)
90-100 mm
Größte Bohrung
100 mm
Länge
390 mm
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Winkelversatz
0.09
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
225
Standard
DIN 6885-1
d1
90 mm
d2
100 mm
L
390 mm