Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 85mm Bohrung, 0AG99-0AC0-Z L1H+M1B+X99

  • ERIKS:14156046
  • Hersteller:2LC0171-0AG99-0AC0-Z L1H+M1B+X99
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.598,92 €/ Stückexkl. MwSt

1.870,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
85 mm
Bohrung (min./max.)
85-90 mm
Größte Bohrung
90 mm
Länge
350 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Winkelversatz
0.09
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
10.1 kg
Version
H
Grösse
200
Standard
DIN 6885-1
d1
85 mm
d2
90 mm
L
350 mm
s
180 mm