1.877,61 €/ Stückexkl. MwSt
2.196,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 85 mm |
Bohrung (min./max.) | 85-90 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
Länge | 420 mm |
Nenndrehmoment | 1950 Nm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Winkelversatz | 0.09 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 25 kg |
Version | H |
Grösse | 200 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 85 mm |
d2 | 90 mm |
L | 420 mm |
s | 140 mm |