Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 1WC00-0AD0

  • ERIKS:14155741
  • Hersteller:2LC0171-1WC00-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.126,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.317,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
4.7 kg
Version
H
Grösse
225
s
200 mm