1.951,69 €/ Stückexkl. MwSt
2.283,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Pièces intercalaires |
Nabenlänge | 100 mm |
Nenndrehmoment | 2300 Nm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Max. Drehzahl | 3600 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 20.7 kg |
Version | H |
Grösse | 225 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |
s | 250 mm |