Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 100mm Nabe LG, 1WD10-0AD0

  • ERIKS:14155745
  • Hersteller:2LC0171-1WD10-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.721,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.014,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
100 mm
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
20.7 kg
Version
H
Grösse
225
Standard
DIN ISO 21940-11
s
200 mm