Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 100mm Nabe LG, 1WD10-0AC0

  • ERIKS:14155744
  • Hersteller:2LC0171-1WD10-0AC0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.628,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.904,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
100 mm
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
20.7 kg
Version
H
Grösse
225
Standard
DIN ISO 21940-11
s
180 mm