Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 90mm Nabe LG, 0WD10-0AB0

  • ERIKS:14155696
  • Hersteller:2LC0171-0WD10-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.000,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.171,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
90 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
15.2 kg
Version
H
Grösse
200
Standard
DIN ISO 21940-11
s
140 mm