1.505,44 €/ Stückexkl. MwSt
1.761,36 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Pièces intercalaires |
Bohrung | 85 mm |
Bohrung (min./max.) | 85-90 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
Länge | 350 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Nenndrehmoment | 1950 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Winkelversatz | 0.09 |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 26 kg |
Version | H |
Grösse | 200 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 85 mm |
d2 | 90 mm |
L | 350 mm |
s | 180 mm |