Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 0WC00-0AE0

  • ERIKS:14155695
  • Hersteller:2LC0171-0WC00-0AE0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.239,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.450,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
3.2 kg
Version
H
Grösse
200
s
250 mm