661,44 €/ Stückexkl. MwSt
773,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Pièces intercalaires |
Nenndrehmoment | 1950 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 3.2 kg |
Version | H |
Grösse | 200 |
s | 140 mm |