Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 8WC00-0AD0

  • ERIKS:14155648
  • Hersteller:2LC0170-8WC00-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

843,11 €/ Stückexkl. MwSt

986,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
2.3 kg
Version
H
Grösse
180
s
200 mm