1.329,94 €/ Stückexkl. MwSt
1.556,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Kupplung |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 1250 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 10.8 kg |
Version | H |
Grösse | 180 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |
s | 250 mm |