Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 80mm Nabe LG, 8WD10-0AD0

  • ERIKS:14155652
  • Hersteller:2LC0170-8WD10-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.113,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.303,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Nabenlänge
80 mm
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
10.8 kg
Version
H
Grösse
180
Standard
DIN ISO 21940-11
s
200 mm