1.160,61 €/ Stückexkl. MwSt
1.357,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 80 mm |
Bohrung (min./max.) | 80 mm |
Länge | 290 mm |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 1250 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 18 kg |
Version | H |
Grösse | 180 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 80 mm |
d2 | 80 mm |
L | 290 mm |
s | 140 mm |