Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 80mm Bohrung, 70mm Nabe LG, 8AG11-0AD0

  • ERIKS:14155642
  • Hersteller:2LC0170-8AG11-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.351,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.581,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
80 mm
Bohrung (min./max.)
80 mm
Länge
350 mm
Nabenlänge
70 mm
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
20 kg
Version
H
Grösse
180
Standard
DIN 6885-1
d1
80 mm
d2
80 mm
L
350 mm
s
200 mm