645,57 €/ Stückexkl. MwSt
755,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Kupplung |
Nenndrehmoment | 840 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehzahl | 5100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 1.8 kg |
Version | H |
Grösse | 160 |
s | 180 mm |