Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 7WC00-0AA0

  • ERIKS:14155600
  • Hersteller:2LC0170-7WC00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

393,34 €/ Stückexkl. MwSt

460,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.8 kg
Version
H
Grösse
160
s
100 mm