Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 70mm Nabe LG, 7WD10-0AC0

  • ERIKS:14155608
  • Hersteller:2LC0170-7WD10-0AC0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

875,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.024,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
70 mm
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
7.6 kg
Version
H
Grösse
160
Standard
DIN ISO 21940-11
s
180 mm