937,48 €/ Stückexkl. MwSt
1.096,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Kupplung |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Bohrung | 70 mm |
Bohrung (min./max.) | 70 mm |
Länge | 270 mm |
Nabenlänge | 70 mm |
Nenndrehmoment | 840 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehzahl | 5100 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 13 kg |
Version | H |
Grösse | 160 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 70 mm |
d2 | 70 mm |
L | 270 mm |
s | 140 mm |